DATA POWER TECHNOLOGY
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/3000mAh)
寸法(mm)
最大6.2×60.5×92
容量
3000mAh
端子形状
PHR-3
公称電圧(V)
3.2
充電電圧(V)
最大3.65
密度
体積エネルギー:296Wh/L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68621905
LFP606090
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください