DATA POWER TECHNOLOGY
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)
寸法(mm)
最大11×32×39
容量
300mAh
端子形状
PHR-3
公称電圧(V)
6.4
充電電圧(V)
最大7.3
密度
体積エネルギー:183Wh/L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68621817
LFP503035-2S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください