曜日別特売

リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)

リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) - DATA POWER TECHNOLOGY
寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68621781LFP103040-2S
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする