接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ)

接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ) - サンハヤト

スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消!
スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。

用途
スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消
SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消
イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果
その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。
※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。
セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本梱包内容Aパッケージ(犬)※中身はどれも同じです。危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68622429CSS-102A
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする