ミヤマ電器
ミノムシクリップ 大 赤
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)
約73
色
赤
サイズ
Lサイズ
定格
AC125V-3A
絶縁耐圧
AC3000V 1分間 (min)
入数
1個
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上 (min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68622185
MJ002-R
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください