曜日別特売

潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420ml

潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420ml - Green Ace

潤滑、浸透、防錆に優れたオイルスプレーです。
本品は無色透明の潤滑油に、各種添加剤を配合してあります。
スプレータイプで深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にもご使用になれます。
ミシン・自転車・リール・自動車・バイク・ドアヒンジ戸車・チェーン・ワイヤーなど
LPG・第3石油類180ml 危険等級Ⅲ

用途潤滑・きしみ防止防錆用容量420mlタイプスプレー危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68622648NO.670GSオイルスプレー420M
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする