曜日別特売

潤滑・離型・防錆・つや出しにシリコンスプレー840ml

潤滑・離型・防錆・つや出しにシリコンスプレー840ml - Green Ace

逆さでの噴射可能

用途潤滑・離型・防錆・つや出しに成分シリコンオイル、LPG容量840mlタイプスプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量42mL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68622639NO.680GSシリコンスプレー
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする