曜日別特売

安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス

安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス - パトス安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス - パトス安定化ACアダプター DC9V/0.5A センタープラス - パトス

トランス使用のDC9V安定化出力ACアダプターです。
一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。
オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した9Vを出力します。

出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68622246DK090-R
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする