曜日別特売

ロールスイーパー ES-770

ロールスイーパー ES-770 - エクセンロールスイーパー ES-770 - エクセンロールスイーパー ES-770 - エクセンロールスイーパー ES-770 - エクセンロールスイーパー ES-770 - エクセン

建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。
壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備
清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。
ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備
収納スペースを取らない縦置き保管ができます。

質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630400ES-770A15
128,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする