曜日別特売

感圧センサ(円形・小)

感圧センサ(円形・小) - TAIWAN ALPHA

圧力によって抵抗値が変わるセンサ
従来モデルのALPHA-MF01-N-221-A04の後継製品で、測定誤差が±5%から±2%へと小さくなっています。さらに動作温度の範囲が広くなり、製品寿命も長くなっています。
このセンサは、圧力がかかっていないときは抵抗値が20MΩ以上ありますが、圧力が増えるにしたがって抵抗値が下がっていきます。測定範囲は、約10~1000g(0.1~9.8N)で、1000gのときの抵抗値は約800Ωです。センサ部分は円形で、感圧エリアの直径は約1cmです。動作温度範囲は、従来品が-20℃~+70℃でしたが、-30℃~+85℃に改善されています。

その他【感圧エリア】Φ10.2mm、【長期ドリフト】10%log10(time)、【ヒステリシス】0.1レンジ【感圧】約10~1000g(0.1~9.8N)寿命1000万回抵抗(MΩ)20~測定誤差±2%(同一製品間誤差±5%)反応速度(秒)~1動作温度範囲(℃)-30~+85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68625378ALPHA-MF01A-N-221-A04
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする