曜日別特売

ガレージミラー

ガレージミラー - エーモン

出庫時の死角をなくし安全を確保
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
近距離用
アタッチメントで幅広くカンタンに取り付けできる

仕様【近距離用】視認距離~約5mその他【曲面率】450Rセット内容ミラー本体:1個、取付金具:1個、フランジナット:2個、タッピングビス:2本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686245656610【ミラー】150×150
オープン
取扱い終了
返品不可
686245816611【ミラー】Φ150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする