曜日別特売

ガレージミラー貼り付け金具

ガレージミラー貼り付け金具 - エーモン

貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
効果的に接着できる素材
コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)

セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤厚さ(mm)【両面テープ】2本体寸法(mm)90×50×9.2(両面テープ厚さ含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686245906718
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする