曜日別特売

AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ

AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ - TDKラムダ
質量(g)200外形寸法(mm)61×12.7×116.8定格出力電圧12VDC最大出力電力(W)300効率0.85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100入力電圧AC85 - 265最大出力電流(A)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68625281PFE300SA-12/T
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする