T.SIN(テイシン電機)
シールドクリップ(中)金メッキ 赤
材質
黄銅
カバー
PVC
色
赤
定格
100V 2A
加工
はんだ付け
最大開口(mm)
6
メッキ
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624048
C-102-5R
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください