曜日別特売

シールドクリップ(小)金メッキ 赤

シールドクリップ(小)金メッキ 赤 - T.SIN(テイシン電機)
材質黄銅カバーPVC定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624109C-101-5R100V 1A6
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする