T.SIN(テイシン電機)
シールドクリップ(大)金メッキ 黒
材質
黄銅
カバー
PVC
色
黒
定格
100V 3A
加工
はんだ付け
最大開口(mm)
8mm
メッキ
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624057
C-103-5B
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください