曜日別特売

ワンロックローラー 中毛

ワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペンワンロックローラー 中毛 - アサヒペン

カチッと取り付けポンッと取り外しワンタッチ。
手や周りが汚れにくい。
指だけでカチッと装着でき、ポンッと取り外すことが可能。ローラー使用後の片付け時に、手を汚すことなく片付けできます。
短毛、中毛、中長毛の用途に合わせた毛の長さを用意。
水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)。
通常のスモールハンドルへそのまま使用できます。特別なハンドルやアタッチメントは必要ありません。

用途用途:広い面、コーナー、入隅、狭い所の塗装に。材質ポリエステルサイズローラーバケ:スモールローラー取付方式1:ハンドルの軸に合わせる。2:カチッと軸にロックする方式【外し方】1:クリップ部分を親指で押す。2:ゴミ箱に向けてPUSH!ポンっと楽に外れます。毛丈(mm)12適合塗料水性塗料・油性塗料RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛は、よく払ってから使用してください。
※取り外し時はローラーバケの飛び出しにご注意下さい。
※ローラーハンドルは別売品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630339WRM-0430100490×35×165
580
459
505(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68630348WRM-0639150690×35×215
690
549
604(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする