曜日別特売

UVカット3倍強い明るい障子紙

UVカット3倍強い明るい障子紙 - アサヒペンUVカット3倍強い明るい障子紙 - アサヒペンUVカット3倍強い明るい障子紙 - アサヒペンUVカット3倍強い明るい障子紙 - アサヒペンUVカット3倍強い明るい障子紙 - アサヒペンUVカット3倍強い明るい障子紙 - アサヒペン

室内が明るく感じられる!
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、障子紙のJIS規格に規定された白色度下限値より明るい障子紙です。
本品は、障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値(78.45kpa)に比べて、約3倍の強さです。

用途用途:障子貼り用材質パルプ80%、ポリエステル15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合※紫外線カット加工品製法機械すき枚数【貼れる障子】2寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本品にはロットにより天然原料由来の成分が黒や茶色の点状に見られることがあります。
※換気をよくして作業を行ってください。
※貼り終わった後、タルミが著しい時は、必ずのりがよく乾いてから、障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。口や手での水打ちはしないでください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクが出ることがあります。この場合、障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。
※作業中のりが、手や衣服などについたら、すぐに水洗いするなどしてください。
※作業終了後は手を水で洗い、ハンドクリームなどでお手入れをしてください。
※障子貼り用途以外には使用しないでください。
※本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686302875931無地
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
686302965932雲竜
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
686303055933
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする