アサヒペン
ワンタッチ障子紙はがし
障子の桟を傷めず、カンタンにはがせる。
用途
用途:障子紙はがしに
材質
水、界面活性剤
質量(g)
283
容量(g)
250
使用面積
(障子戸枚数)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
51×51×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(250g)
注意
※裏面の説明をよく読んでからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630375
821
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません