ニチコン
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uF
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
16
ケース寸法(mm)
12.5×20
静電容量
2200μF
極性
有
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20(120Hz、20℃)
損失係数
0.2
定格リプル電流(mArms)
1250
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5.0(±0.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68623847
UKW1C222MHD
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください