ニチコン
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 47uF
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
35
ケース寸法(mm)
10×12.5
静電容量
47μF
極性
無
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.14
パッケージ
電解コンデンサーラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68623820
UES1V470MPM
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください