曜日別特売

アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF

アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF - ニチコン
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20静電容量1000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1100パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623777UKW1V102MHD
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする