THERMOS(サーモス)
保冷ランチバッグ
保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造
内側にメッシュポケット付き
500mlペットボトルが縦に入る大きめサイズ
材質
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布
容量(mL)
7000
質量(g)
200
本体寸法(mm)
335×150×240
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630951
RFF-0071
BK(ブラック)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
68630960
RFF-0071
BE(ベージュ)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
68630969
RFF-0071
ASB(アッシュブルー)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
68630996
RFF-0071B
NVY(ネイビー)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
68631005
RFF-0071DS
PGG(ピンクグレージュ)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください