THERMOS(サーモス)
フレッシュランチボックス
パッキンなし!シンプル設計で洗い物が少ない
TPX樹脂使用で油汚れが落ちやすく、におい移り、色移りしにくい
フタをしたまま電子レンジOK、食洗機対応
材質
フタ・本体:ポリメチルペンテン
容量(mL)
570
質量(g)
100
本体寸法(mm)
165×110×65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630865
DJV-570
SKR(サクラ)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
68630881
DJV-570
KM(クモ)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
68630890
DJV-570
SRA(ソラ)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください