THERMOS(サーモス)
フレッシュランチボックス
幅6.5cmスリムサイズの2段式お弁当箱
汁もれしにくいパッキン付きのフタ
本体の内側に角がなく、洗いやすい
材質
上フタ・下フタ:ポリプロピレン / 本体:飽和ポリエステル樹脂 / 仕切り:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
600
質量(g)
300
本体寸法(mm)
160×65×95
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630829
DJT-601W
LBE(ライトベージュ)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
68630838
DJT-601W
P(ピンク)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
68630847
DJT-601W
MNT(ミント)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
68630856
DJT-601W
MC(モカ)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください