304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具

304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 - bitstrong

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。
金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。
本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。
マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。
取付用の部品は別途ご用意ください。

用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)24厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)35質量(g)7奥行(mm)19.5穴径固定:M6
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※極端に温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631161BS-XIN304SS-PCIR1-3S1セット(3個)21
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
68631170BS-XIN304SS-PCIR1-5S1セット(5個)35
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする