Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
偏光レンズ
TRAVELISTサングラス
日常使いしやすいトレンドの形状
角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途
サングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるボストンタイプ。
レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ
可視光線透過率:28%
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※明るい偏光レンズ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
レンズ色
フレーム幅(mm)
フレーム高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630725
TRS-4001/MBK
テンプル:148
マットブラック
マットブラック
146
47
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68630750
TRS-4002/GY
テンプル:148
グレイ
グレイ
143
48
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68630768
TRS-4003/DBR
テンプル:143
ダークブラウン
ダークブラウン
141
46
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください