キムデン
筒型ヒューズ5A Φ15XL50
溶断規格
200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
仕様
消弧剤入
適合
【ヒューズ台】F-30NS
定格電圧
AC500V / DC250V
定格電流(A)
5
直径×長さL(Φmm×mm)
15×50
JIS規格
CF2-30
定格遮断容量(kA)
AC50 / DC20
周囲温度(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624468
NRF5-305
5
AC50 / DC20
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください