キムデン
筒型ヒューズ3A Φ15XL50
仕様
消弧剤入
適合
【ヒューズ台】F-30NS
寸法
Φ15×L50
定格電圧
AC500V / DC250V
定格電流(A)
3
JIS規格
CF2-30
定格遮断容量(kA)
AC50 / DC20
周囲温度(℃)
-20~60
溶断規格
200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624450
NRF5-303
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください