曜日別特売

筒型ヒューズ1A Φ15XL50

筒型ヒューズ1A Φ15XL50 - キムデン
溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624425NRF5-3011AC50 / DC20
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする