キムデン
NRF5用ヒューズホルダ
当ヒューズ台は計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。
単体取付けとDINレール取付けが可能。
定格絶縁電圧(V)
660
材質(本体)
PBT樹脂 (黒色)
耐電圧
充電部相互間、充電部接地間 AC2500V 1分間異常なし
定格通電電流
30A
端子ねじ
M5×10(推奨締付トルク2~2.5 N・m)
使用温湿度範囲
【温度】-10~40℃【湿度】45~85%RH (ただし氷結または結露しないこと)
絶縁抵抗
充電部相互間、充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
15×50
内容量
1個
注意
※当製品にヒューズ管は添付しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624416
F-30NS
30A
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください