曜日別特売

バレットプルーフ スクリュー

バレットプルーフ スクリュー - EDELRIDバレットプルーフ スクリュー - EDELRID

ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。
カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。
従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。
【製品情報】
・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構
・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止

寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18質量(g)60破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8各種認証EN12275内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630506オアシス(73811)オアシス
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68630515アイスミント(73811)アイスミント
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする