曜日別特売

アクシオム

アクシオム - EDELRID

プーリーが組み込まれたカラビナです。
プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。
アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。
プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
【製品情報】
・超軽量構造
・プーリーは負荷がかかっても機能を維持
・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計

仕様ノーマルゲート寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18アイスミント質量(g)66破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7各種認証EN12275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630558アイスミント(88271)
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国15¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方15¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方15¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする