曜日別特売

オーバルパワー2500 トリプル

オーバルパワー2500 トリプル - EDELRIDオーバルパワー2500 トリプル - EDELRIDオーバルパワー2500 トリプル - EDELRID

アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。
楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。
【製品情報】
・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構
・最適なギア配置のための楕円形状

寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20質量(g)76破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7各種認証EN12275、EN362内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630576ナイト(85205)ナイト
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68630585シルバー(85205)シルバー
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68630601アイスミント(85205)アイスミント
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする