曜日別特売

ツリーレックス2

ツリーレックス2 - EDELRIDツリーレックス2 - EDELRIDツリーレックス2 - EDELRIDツリーレックス2 - EDELRIDツリーレックス2 - EDELRID

幅広い用途に対応可能なツリーケアハーネスです。
さまざまなロープブリッジの構成が可能で、オプションのSRTブリッジによりシングルロープで安全かつ快適に作業できます。
幅広なセミリジットパッド革新的な3Dベントテクノロジーを組み合わせることで吊下り時にも非常に快適で優れた通気性があります。
大きくて角度のついたDリングにより、動作の自由度が向上し、他のラテラルアイレットの邪魔になるリスクが軽減されます。
調整可能なロープブリッジとアルミニウムコネクトリングはあらかじめ取付られています。
【製品情報】
・ラテラルアイレットの角度は荷重がかかった状態でも調整可能
・2色のロープブリッジと1つのアンカーリングにより、横方向の動きの自由度が高い
・レッグループストラップにはダイニーマ製の摩耗プロテクターを装備
・すべての荷重支持ストラップにはインジケーターテープがついており、損傷した場合に赤い繊維が露出し、ユーザーにハーネスを交換する必要があることをお知らせします
・ファーストエイドバッグ、SRTブリッジは付属します
・3Dベントテクノロジーにより荷重が広く分散し高い通気性があり、快適性を実現
・ウエストベルトとレッグループにはダブルロックバックルが使用され、ハーネスの着脱が容易
・ツリーレックスバンジーチェスト、ベクターチェストX/Yが取付可能

ナイト/オアシス各種認証EN358、EN813、ANSI Z133、ASTM F887-18:25.4.1/25.4.2、EN361最大使用質量(kg)150内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630445サイズ1(82025)11500
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68630461サイズ2(82025)21700
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする