曜日別特売

バーティックトリプルロック

バーティックトリプルロック - EDELRIDバーティックトリプルロック - EDELRID

多数の革新的なソリューションを備えた完全装備の落下防止用ハーネスです。
ロープシステムでの上昇と移動の効率をさらに高めるために、チェストアッセンダーが縫い付けによって取付られています。
【製品情報】
・バーティカルバックストラップはヒップの横を通っており、大腿部の動きや上半身を曲げる際の自由度を最大限に高めます
・ウエストベルトはベルクロファスナーでバーティカルバックストラップに固定されており、装備品の重量の負荷をショルダーバンドへ最適に伝達
・3Dデザインと伸縮性インサートを備えたレッグループ構造により、動きやすさとぶら下がり時の快適性を実現
・カバー付きバックルにより、露出部分でのウェビングの早期摩耗を防止
・ストラップ端末付近のストッパーシームにより、手袋を着用していてもストラップ端のすばやく簡単なハンドリングが可能
・EN361に準拠した2つの落下防止アイレットを装備
・リジットギアループは4箇所
・背面にバックル付きのギアストラップが2箇所あり、ファーストエイド等を取付可能
・ウエスト部両サイドのアイレットはEN358に準拠したアルミニウム製のD環
・各レッグループにSMクリップの取付箇所あり
・中央部にワークポジショニングシート取り付け用のループが付属
・Y字型ランヤードを収納するためのギアループが左右に1箇所ずつ付属
・胸周りに2本の伸縮性ストラップがついており、フィット性が向上
・ロープを登る際の効率を高めるため、チェストクルーザーが付属

ナイト/オアシスサイズ1質量(g)2250各種認証EN813、EN12841-B、EN358、EN361、ANSI/ASSE Z359.11-2014最大使用質量(kg)150内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630418サイズ1(88733)
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする