曜日別特売

デフューザー レスキューL

デフューザー レスキューL - EDELRID

墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。
最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。
レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。
また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。

ナイト質量(g)145寸法(cm)40内容量1個
注意
※必ずヒューズと組み合わせてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6863049785303
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする