曜日別特売

落下防止器 ヒューズ

落下防止器 ヒューズ - EDELRID落下防止器 ヒューズ - EDELRID落下防止器 ヒューズ - EDELRID落下防止器 ヒューズ - EDELRID落下防止器 ヒューズ - EDELRID

ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。
上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。
ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。
クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。
必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。
ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。
軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。
用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。
【製品情報】
・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい
・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています
・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応
・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能
・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き
・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます

ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15内容量1個
注意
※必ずデフューザーと合わせてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6863061088256
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国10¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方10¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方10¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする