曜日別特売

メガワット

メガワット - EDELRIDメガワット - EDELRIDメガワット - EDELRIDメガワット - EDELRIDメガワット - EDELRID

メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。
特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。
またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。
左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。
【製品情報】
・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています
・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます
・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます
・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能
・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします
・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ
・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます
・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます
・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能

ナイト質量(g)495適合ロープ径(Φmm)8.9~11.8各種認証EN12841-C、EN341-2A、EN15151-1/8、ANSI/ASSE Z359.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6863061988332
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国10¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方10¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方10¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする