Asian Brand
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Anode)
サイズ(inch)
数字/アルファベット:0.56
発光色
赤
極性
LED/コモンアノード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629955
FJ5461BH
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください