曜日別特売

7セグメントLED(Red/0.39 inch/Cathode)

7セグメントLED(Red/0.39 inch/Cathode) - Asian Brand
サイズ(inch)
数字/アルファベット:0.39
発光色
赤
極性
LED/コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630041SM420391N/8
オープン
¥63
¥69(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする