Asian Brand
7セグメントLED(Red/0.39 inch/Cathode)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68630041
品番
SM420391N/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
サイズ(inch)
数字/アルファベット:0.39
発光色
赤
極性
LED/コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
1