アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)

アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品) - Asian Brand
直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68629140KM476M100F12RR0VH2FP0
オープン
14
15(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする