アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)

アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品) - Asian Brand
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)20@100kHzリップル電流(A)3.1@100kHz静電容量(μF)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68629325218EC0014
オープン
37
41(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする