曜日別特売

アルミ個体コンデンサ(6.3V/1000μF/105℃品)

アルミ個体コンデンサ(6.3V/1000μF/105℃品) - Asian Brand
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)6.3端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm静電容量(μF)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686292551026R30610R00
オープン
37
41(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする