Asian Brand
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
取り付け時(最大)/30
定格電圧(V)
50
端子間ピッチ(mm)
7.5
寿命
2000時間@105℃
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D16×L30mm
静電容量(μF)
2200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629070
KM228M050K30RR0VH2FP0
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください