Asian Brand
アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
取り付け時(最大)/11
定格電圧(V)
100
端子間ピッチ(mm)
2
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D5×L11mm
静電容量(μF)
4.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629106
KM475M100D11RR0VH2FP0
オープン
¥
6
¥
7
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください