Asian Brand
アルミ個体コンデンサ(6.3V/560μF/105℃品)
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
装着時(最大)/9
定格電圧(V)
6.3
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~105
パッケージ
スルーホール、D8×L9mm
静電容量(μF)
560
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629237
5616R30809R00
オープン
¥
24
¥
26
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください