積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF

積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF - PILKOR

ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。

定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68625561PCMT36771105
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする