曜日別特売

CR2032 2個用電池ケース

CR2032 2個用電池ケース - Comfortable Electronic(COMF)CR2032 2個用電池ケース - Comfortable Electronic(COMF)CR2032 2個用電池ケース - Comfortable Electronic(COMF)

CR2032 2個用
リード線、スイッチ付

スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68628221CH02-2032-AS
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする